Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Calibres pie de rey Con tornillo de bloqueo

Pie de rey con tornillo de bloqeo
PIE-DE-REY-LOKSCR-(0-150 MM)

Nº de art. 0715761002

EAN 4065746399449

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Calibres pie de rey Con tornillo de bloqueo

Nº de art. 0715761002

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Tabla de roscas en la parte posterior

  • Inoxidable

  • Escala y nonio con acabado cromado

  • Superficies de medición pulimentadas y lapeadas

  • Galga de profundidades sobre guía

  • Se suministra en un elegante maletín
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Rango de medición máximo de longitud

150 mm

Rango de medición de longitud interna mínima/máxima

0-145 mm

Nonio (imperial)

1/128 pulgadas

Nonio

0,05 mm

Longitud de la mordaza

40 mm

Material

Acero inoxidable 1,4034

Normas

ISO 13385-1

Peso del producto (por artículo)

204,000 g

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-150 mm